Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje.750-16 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entradaBrida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 en junta tórica SAE
- Tamaño de la rosca del puerto1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B
Detalles
- Tipo de controlCompensador de presión y flujo
- Desplazamiento57.4 cm3/r
- Ubicación del puerto de drenajeParte inferior (tapón superior)
- Rotación de entradaRotación izquierda
- Tipo de eje de entrada14T 12/24 DP Spline
- Tipo de montajeBrida SAE C 4-Bolt
- Ubicación del puertoPuerto lateral
- Tipo de puertoCódigo 61 Brida dividida
- Rango del compensador de presión2553 a 2669 psi
- SeriePVH
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación