Motion
55212C-70400

Timken
55212C-70400

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.1250 pulg. de D.I., 1.0594 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #02643293
No. Fabricante 55212C-70400
Precio199.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
55212C-70400

Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.1250 pulg. de D.I., 1.0594 pulg. de ancho del cono, material de acero
Artículo MI #02643293
No. Fabricante 55212C-70400
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
Precio199.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.0594 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0594 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia de clase 2 (Pinion)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Copa compatible
    55434, 55452D
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    053893815480
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    55000C
  • UPC_NO
    053893815480

Descripción general

Descripción del fabricante
55212C CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos