Motion
FMO-350-AW-GG-OR TAMBOR

Lubriplate Lubricants Co
FMO-350-AW-GG-OR DRUM

Grasa de la serie FMO-AW - Composición de fluidos a base de aceite mineral USP, contenedor de tambor, color naranja, grado alimentario
Artículo MI #02643300
No. Fabricante FMO-350-AW-GG-OR DRUM
Precio4,212.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
FMO-350-AW-GG-OR DRUM

Grasa de la serie FMO-AW - Composición de fluidos a base de aceite mineral USP, contenedor de tambor, color naranja, grado alimentario
Artículo MI #02643300
No. Fabricante FMO-350-AW-GG-OR DRUM
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
Precio4,212.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco USP
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Naranja
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    224°C/435 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Aceite mineral blanco USP
  • Número de Upc del fabricante
    089215490110
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    FMO-AW
  • UPC_NO
    089215490110
  • Viscosidad
    68

Descripción general

Descripción del fabricante
L0901-062 ACEITE FMO350-AW-GG-OR TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc