Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial404 kN
- Cara Diámetro133 mm
- Exterior Diámetro145 mm
- Ancho general19 mm
- Rosca TamañoM110x2 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-22
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968602200