Motion
2000-24
Medidor de altura electrónico Altissimo, medición máx.: 24", sistema imperial o métrico: sistema imperial, precisión: ±0.0006", tipo de pantalla: LCD
Artículo MI #02643874
No. Fabricante 2000-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de altura electrónico Altissimo, medición máx.: 24", sistema imperial o métrico: sistema imperial, precisión: ±0.0006", tipo de pantalla: LCD
Artículo MI #02643874
No. Fabricante 2000-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0005 pulg.
  • Peso
    54.00 lb

Detalles

  • Precisión
    ±0.0006 pulg.
  • Tipo de batería
    NiMH
  • Calibrado
    Calibrado
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Número de catálogo del fabricante
    67008
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    24 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
2000-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo