Motion
80-144J WFB

L S STARRETT
80-144J WFB

Indicador de dial en miniatura WFB, blanco, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 20 a 0, punto de contacto de 19/32", diámetro de la bola: 1/8"
Artículo MI #02644111
No. Fabricante 80-144J WFB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
80-144J WFB

Indicador de dial en miniatura WFB, blanco, graduación: 0.001", lectura: de 0 a 20 a 0, punto de contacto de 19/32", diámetro de la bola: 1/8"
Artículo MI #02644111
No. Fabricante 80-144J WFB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1/8 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    19/32 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-1/4 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 20 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    56808
  • Medición máxima
    0.1 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
80-144J WFB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo