Especificaciones
Dimensions
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total14.3 mm
- Longitud total44.2 mm
- Ancho general14 mm
- Peso20 g
Details
- Carga aplicableCircuito IC, PLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajeBanda
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, JIS C 0920
- Acción de cambioPNP (3 hilos)
Descripción general
Descripción del fabricante
D-G5PW INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad