Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de salida200 mA
Detalles
- Detalles adicionalesEsta serie de 18mm sensores tubulares de plástico proporciona al usuario un sensor de bajo voltaje de CC autónomo con salida NPN o PNP. Salida programable activada por luz/activada por oscuridad. Los modos de detección incluyen: tipos de haz pasante, retrorreflectante, retrorreflectante polarizado, reflectante difuso y enfoque fijo.
- CableCable de 6.5 pies incluido
- ConexiónCable integral
- Tipo de construcciónCarcasa cilíndrica roscada M18 x 1
- Características y beneficios• Carcasa cilíndrica de plástico de 18mm de diámetro• Autónomo con cable de 6.5 pies• Indicación LED de salida IP 67/NEMA 4• • Rango de temperatura de –20°C a +70°C (–4°F a +158°F)• Tensión de entrada de 10–36 V CC• Corriente de alimentación sin carga de ²15 mA (Emisor ²20 mA)• Protección contra polaridad inversa• Protección contra cortocircuitos• Corriente de conmutación de 200mA • Caída de tensión de ²2 V CC• Histerisis de ²15 %• Precisión repetida de ²10 %• Frecuencia de conmutación de 500 Hz
- Material de la carcasaTermoplástico
- Voltaje de entrada10-36 V CC
- Catálogo del fabricante
- Velocidad de ciclo máx.500 Hz
- Soporte de montaje7125-101-001 (se vende por separado)
- Clase de diseño NEMANEMA 4
- Modo de salidaNC/NO - (normalmente cerrado/normalmente abierto) NPN de colector abierto
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
- Clase de protecciónIP 67
- Disco reflectante610-8002-001 (se vende por separado)
- Principio de detecciónSensor de enfoque fijo
- Rango de detección1.57 pulg.
- SerieSerie OT18
- Función de conmutaciónNPN-(LA/DA) Oscuro claro activado
- Rango de temperatura-4 a +158 °F
Descripción general
- Carcasa cilíndrica de plástico de diámetro 18mm
- Autónomo con cable de 6.5 pies
- IP 67/NEMA 4
- Indicación LED de salida
- Rango de temperatura –20°C a +70°C (–4°F a +158°F)
- Tensión de entrada de 10–36 V CC
- Corriente de alimentación sin carga ²15 mA (Emisor ²20 mA)
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra cortocircuito
- 200mA corriente de conmutación
- Caída de tensión ²2 V CC
- Histerisis ²15 %
- Precisión de repetición ²10%
- Frecuencia de conmutación 500 Hz
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Auriculares de cierre magnético Warner ElectricInstrucciones de mantenimiento e instalación de los auriculares con tapa magnética
Ver la documentación
Soluciones de recubrimiento eléctrico WarnerDesde refrescos carbonatados, agua embotellada, leche y jugo hasta ketchup, aderezos para ensaladas, productos de cuidado personal y aceite de motor, los auriculares, mandriles y cuchillos antirrotación fiables de Warner Electric han mejorado con éxito el rendimiento general de las operaciones de tapado en todo el mundo.
Ver la documentación
Mejore sus operaciones de cierre con Warner ElectricDurante más de 20 años, Warner Electric ha sido un proveedor de confianza de auriculares magnéticos, embragues, frenos y más para OEM y usuarios de todo el mundo. Sus soluciones han mejorado las operaciones de tapado para productos que van desde refrescos y agua embotellada hasta artículos de cuidado personal y aceite de motor.
Ver la documentación