Especificaciones
Dimensions
- Anchura interior0.225 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.325 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.129 pulg.
- Altura de la placa0.325 pulg.
- Grosor de la placa0.031 pulg.
- Diámetro del rodillo0.250 pulg.
- Ancho del rodillo0.225 pulg.
- Resistencia a la tensión6283 pies-libras
- Peso0.29 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Estándar de cadenaISO
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Recubrimiento de acabadoResistente a la corrosión
- Número de catálogo del fabricante829
- Número de stock del fabricante829
- MaterialAcero inoxidable 304
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar británico
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
Descripción del fabricante
06B BÚSQUEDA RIV INOXIDABLE X 10 PIES
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.