Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.0015 pulg., 0.002 pulg., 0.003 pulg., 0.004 pulg., 0.005 pulg., 0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.01 pulg., 0.012 pulg., 0.014 pulg., 0.015 pulg., 0.02 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.02 pulg.
- Número de cuchillas12