Motion
33-272
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 12 ft, ancho de la hoja de 1/2 in, hoja de color amarillo, cuerpo de color cromado, cuerpo de material metálico
Artículo MI #02647450
No. Fabricante 33-272
Precio22.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica Powerlock: longitud de la hoja de 12 ft, ancho de la hoja de 1/2 in, hoja de color amarillo, cuerpo de color cromado, cuerpo de material metálico
Artículo MI #02647450
No. Fabricante 33-272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/10 pulg., 1/16 pulg., 1/32 pulg., 1/50 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Clip para cinturón
  • Recubrimiento de cuchillas
    Milar/poliéster
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174332728

Descripción general

Descripción del fabricante
33-272 CABEZAL DE PELDAÑO CONTRATISTA,CUCHILLA 12"L,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"