Motion
J72112
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #02647467
No. Fabricante J72112
Precio86.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 22 PC
Artículo MI #02647467
No. Fabricante J72112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    9
  • Número de tomas
    22 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679562878

Descripción general

Descripción del fabricante
J72112 SZ 1/4" A 3/4",3/8"RV,6PNT,PROFUNDIDAD
  • Para uso en sujetadores resistentes o dañados y sujetadores hechos de materiales blandos
  • La configuración de accionamiento de alto rendimiento permite un acoplamiento rápido y sencillo de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas
  • La configuración emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento
  • El diseño interno minimiza el redondeo del sujetador, ayuda a prolongar la vida útil del sujetador y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
  • El juego incluye: nueve tomas (1/4” a 3/4”), clip para toma, barra para toma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"