Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-57/64 pulg., 1-63/64 pulg., 2-1/64 pulg., 2-5/64 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUniversal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas5
- Número de tomas7 PC
- Estilo de ejeArticulación flexible
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679562915