Motion
7100189322 CONTROLES DESLIZANTES SP657-NA, RÍGIDOS REUTILIZABLES, 3.5-IN Y 7IN  8/PAQUETE

3M
7100189322 SCOTCH SLIDERS SP657-NA, REUSABLE HARD, 3.5-IN & 7IN 8/PK

Deslizadores SP657-NA, rígidos reutilizables, 3.5-in y 7in 8/paq.
Artículo MI #02647566
No. Fabricante 7100189322 SCOTCH SLIDERS SP657-NA, REUSABLE HARD, 3.5-IN & 7IN 8/PK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100189322 SCOTCH SLIDERS SP657-NA, REUSABLE HARD, 3.5-IN & 7IN 8/PK

Deslizadores SP657-NA, rígidos reutilizables, 3.5-in y 7in 8/paq.
Artículo MI #02647566
No. Fabricante 7100189322 SCOTCH SLIDERS SP657-NA, REUSABLE HARD, 3.5-IN & 7IN 8/PK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.982 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00638060271858
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • UPC_NO
    00638060271858

Descripción general

Descripción del fabricante
7100189322 DESLIZADORES DE AMORTIGUACIÓN SP657-NA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para muebles pesados que se asientan sobre alfombras
  • Las diapositivas para muebles ayudan a que el día de la mudanza, el día de la limpieza y la reorganización de los muebles sean rápidos y fáciles
  • Diseño fácil de usar que se mantiene seguro debajo de los muebles
  • Ideal para usar con todo tipo de muebles
  • Los movers de muebles se pueden reutilizar una y otra vez
  • Disponible en varios tamaños
  • Siga las instrucciones del paquete para obtener los mejores resultados
  • Color: beige
  • Tamaño: 3 1/2 pulgadas y 7 pulgadas
  • Contenido del paquete: 8/paquete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"