Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total21-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta11.56 lb
Detalles
- Consumo de aire14 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto870 lpm
- Incluye2-1/2" a tope
- Número de piezas2
Descripción general
- Con rascadores de arena de doble acción, un silenciador incorporado y un escape lateral, esta herramienta está diseñada para un uso intensivo
- Ideal para compactar pequeños moldes de arena en una fundición o instalación de fundición
- Su altura más corta y su peso ligero permiten que esta unidad se utilice en moldes más pequeños que se ajustan a la altura de la cintura.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación