Motion
182G
Aguja raspadora - En línea, 0.94 pulg. de calibre, 4000 lpm, 13 cfm
Artículo MI #02648417
No. Fabricante 182G
Precio1,498.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aguja raspadora - En línea, 0.94 pulg. de calibre, 4000 lpm, 13 cfm
Artículo MI #02648417
No. Fabricante 182G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,498.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.94 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    12.81 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.41 kg

Detalles

  • Consumo de aire
    13 cfm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    4000 lpm
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Aire

Descripción general

Descripción del fabricante
182G RASPADOR DE CINCEL DE AIRE 4000BPM 1-1/16IN
  • Con 4,000 golpes por minuto y una carrera de 1", el 182 es nuestro raspador de cincel más potente y duradero
  • La opción de agarre del cuello de cisne añade un nivel adicional de comodidad para el funcionamiento vertical y horizontal.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"