Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/2 NPT
- Tamaño mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Peso de la herramienta14.25 lb
Detalles
- Consumo de aire55 cfm
- Presión del aire90 psi
- Clasificación de servicioSuperservicio
- Estilo de mangoMango en T
- Caballos de fuerza1.75 CV
- Velocidad máxima350 rpm
- ReversibleReversible
- Tipo de mangoCono Morse n.o 2
Descripción general
- Ingersoll-Rand tiene varias series de brocas grandes para satisfacer sus necesidades industriales y de construcción
- La serie 22 funciona mejor para aplicaciones generales con orificios de hasta 7⁄8 pulgadas (22mm), mientras que las series 33, 44 y 551 son más adecuadas para abrir y cerrar válvulas grandes, o para taladrar orificios más grandes entre 1 pulgada (25mm) y 3 pulgadas (76mm)
- Escape lateral: todas las brocas grandes Ingersoll Rand vienen con escape lateral para mantener el aire de escape apuntando lejos de usted y lejos de su trabajo
- Motor controlado: independientemente de la serie de brocas grandes Ingersoll que le interese, puede esperar un motor controlado que regula la entrada de aire para que estas brocas sigan funcionando en el pico de su curva de potencia
- Ligeras: las brocas grandes de la serie 22 son resistentes pero ligeras para una mayor facilidad de uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación