Motion
603-1
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 1-1/2 pulg. Longitud de la hoja, 3-7/16 pulg.
Artículo MI #02648743
No. Fabricante 603-1
Precio15.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 1-1/2 pulg. Longitud de la hoja, 3-7/16 pulg.
Artículo MI #02648743
No. Fabricante 603-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    092644850325

Descripción general

Descripción del fabricante
603-1 AGARRE ACOLCHADO, HOJA PHIL RND#2 ,3-
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • La punta está mecanizada con precisión para proporcionar una simetría geométrica más consistente que los destornilladores Phillips convencionales
  • Proporciona un ajuste y par precisos sin deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"