Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Longitud total8-5/16 pulg.
- Tamaño de la boquilla#2
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO092644850363
Descripción general
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
- Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
- Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
- Ejes especiales tratados térmicamente
- Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- La punta está mecanizada con precisión para proporcionar una simetría geométrica más consistente que los destornilladores Phillips convencionales
- Proporciona un ajuste y par precisos sin deslizamiento