Motion
D228-8
Cortador de alambre - 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #02648746
No. Fabricante D228-8
Precio38.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8-1/16 in de longitud total
Artículo MI #02648746
No. Fabricante D228-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.7810 pulg., 20 mm
  • Longitud del mango
    4.7300 pulg., 120 mm
  • Longitud de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    12 mm;0.4600 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Longitud
    7.9800 pulg., 203 mm
  • Profundidad general
    0.4600 pulg., 12 mm
  • Longitud total
    8-1/16 pulg.
  • Longitud de pieza única
    203 mm;7.9800 pulg.
  • Ancho de pieza única
    32 mm;1.2500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    272 g, 9.6 oz
  • Ancho de la herramienta
    32 mm;1.2500 pulg.
  • Peso
    0.70 lb
  • Ancho
    1.2500 pulg., 32 mm

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales, de alto aprovechamiento, 8-Inch
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Acero aleado, plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644720406

Descripción general

Descripción del fabricante
D228-8 CORTE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO,
  • El remaches está más cerca del filo de corte para una potencia de corte un 36 % mayor que otros diseños de alicates
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.