Motion
48-20-3930

Milwaukee Tool
48-20-3930

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 7 pulg.
Artículo MI #02648950
No. Fabricante 48-20-3930
Precio57.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-3930

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.75 pulg., Profundidad de perforación de 7 pulg.
Artículo MI #02648950
No. Fabricante 48-20-3930

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    7 pulg.
  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • En general Longitud  
    13 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Estilo de plato de garras
    SDS-Máx
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) SDSMAX 4CT 3/4" X 8" X 13" (48-20-3930)
  • Número de Upc del fabricante
    045242102099
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS máx.

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-3930 3/4"D,13"L,4CUTTER SDS-MÁX S
  • Cuenta con el sistema de accionamiento SDS MAX para cambios rápidos de bits y transferencia de potencia eficiente del martillo al bit
  • Las brocas superiores a 9/16” cuentan con metal duro de la más alta calidad y proporcionan dos puntas de metal duro adicionales, lo que da como resultado cuatro filos de corte
  • Cuatro filos de corte aumentan la velocidad de taladrado al pulverizar más hormigón y proporcionar un orificio más redondo que dos brocas de fresa
  • Los canales proporcionan un medio rápido y profundo de eliminar el polvo de hormigón de los orificios profundos, acelerando las tasas de perforación
  • Usar solo en martillos de accionamiento SDS MAX