Motion
48-20-4051

Milwaukee Tool
48-20-4051

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #02648951
No. Fabricante 48-20-4051
Precio34.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-4051

Broca de martillo giratoria - 1/2 pulg., Punta de metal duro, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 10 pulg.
Artículo MI #02648951
No. Fabricante 48-20-4051

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/2 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Percusión
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Broca estriada 2-Cutter
  • Número de Upc del fabricante
    045242102419
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-4051 IMPACTO,1/2"D,16"L,2CUTTER,SP
  • Dos brocas de spline de fresa tienen una serie de 12 spline que se deslizan en un conjunto de spline igual pero opuesto en el sistema de accionamiento del martillo de accionamiento de spline
  • El acoplamiento positivo de ranura a ranura permite la máxima transmisión de energía desde el martillo hasta la broca
  • Los plumines de metal duro de calidad superior están soldados al vacío a un cuerpo de acero tratado con calor, lo que da como resultado dos filos de corte que pulverizan el hormigón a medida que la broca gira y kilogramos la superficie de trabajo