Motion
48-20-7061

Milwaukee Tool
48-20-7061

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 6 pulg.
Artículo MI #02648959
No. Fabricante 48-20-7061
Precio21.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-20-7061

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., Punta de metal duro, 4 canales, Mango de 0.375 pulg., Profundidad de perforación de 6 pulg.
Artículo MI #02648959
No. Fabricante 48-20-7061

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    6 pulg.
  • Longitud del canal
    6 pulg.
  • En general Longitud  
    8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (1) Bit SDS
  • Número de Upc del fabricante
    045242110162
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    2-Cutter
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    48-20
  • Tipo de mango
    SDS-Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7061 3/4"D,8"L,2CUTTER SDS BIT SH
  • Las protecciones de varilla mejoradas proporcionan una mayor durabilidad
  • Los puntos de corte conducen a velocidades de perforación más rápidas
  • Canal variable para hasta un 20% más de agujeros por carga en martillos giratorios inalámbricos
  • Punta de centrado para taladrado puntual exacto
  • Indicadores de marcas de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Canales reforzados para minimizar la vibración y maximizar la durabilidad