Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Profundidad de taladrado6 pulg.
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del mango0.25 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Detalles adicionalesOrificios pequeños y limpios en cualquier ángulo en una variedad de materiales con la económica broca de mandrinar plana Milwaukee® de 1/2 pulg. x 6 pulg. Esta broca de mandrinar plana de primera calidad está hecha de acero con alto contenido de carbono tratado térmicamente, por lo que el punto de perforación y el filo de corte se pueden volver a afilar para ahorrar costes y prolongar la vida útil. Orificios rápidos y limpios en cualquier ángulo en madera, plástico, contrachapado y Formica. Esta broca ofrece una profundidad de taladrado de 6 pulg. pero se puede utilizar con una extensión de 12 pulg. (48-28-3350) para taladrado profundo extendido. Diámetro de mango de 3/16 pulg.
- Broca de hoja ajustableNo
- Tipo de punto centralPunto recto
- Cortadora curvaNo
- Capacidad de extensiónCompatible con extensión
- FinalizarSin recubrimiento
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeBroca de mandrinar plana 1/2 x 6
- Número de Upc del fabricante045242120758
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de espolones2
- Cambio rápidoSí
- Serie48-27
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- Orificio de pesca de alambreOrificio de alambre
Descripción general
- Económico: el punto de perforación y los filos de corte se pueden volver a afilar para una larga vida útil
- Orificios limpios: el acero al carbono tratado con calor le permite perforar orificios limpios rápidamente
- Versátil: ideal para mandrinar pequeños orificios en madera, plástico, contrachapado y formica
- Cualquier ángulo, dos longitudes: añada una extensión de 12 pulg. para taladrado profundo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee