Motion
48-52-5050

Milwaukee Tool
48-52-5050

Cepillo para tazas - 2.7500 in Diam, 12000 rpm
Artículo MI #02648982
No. Fabricante 48-52-5050
Precio37.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-52-5050

Cepillo para tazas - 2.7500 in Diam, 12000 rpm
Artículo MI #02648982
No. Fabricante 48-52-5050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3.0000 pulg.
  • Diámetro
    2.7500 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.0200 pulg.;0.0230 pulg.
  • Longitud total
    3.9000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Ancho
    5.85 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Número de Upc del fabricante
    045242145300
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    045242145300

Descripción general

Descripción del fabricante
48-52-5050 COPA DENOTA,2-3/4"D,.020 CABLE,
  • Estructura Hyperwire para una eliminación más rápida del material y una mayor vida útil
  • Construcción de precisión que reduce la vibración
  • Diseño mejorado que reduce la fatiga del cable
  • Fabricado en acero inoxidable para cepillar alambres sobre material de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos