Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño25 pies
Detalles
- Tipo de accesorioJuego de cables
- Detalles adicionalesEste cable Quik-Lok® de Milwaukee es un cable de 25 pies con conexión a tierra de tres cables para la sustitución rápida en campo de un cable dañado. Fabricado con alambre hi-flex de calidad superior, el cable se retira rápidamente y se acopla a la herramienta Milwaukee con la función de cordón Quik-Lok®. Para cambiar un cable dañado, simplemente gire el collar en la parte superior del cable en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tuerca y tire hacia abajo del cable para retirarlo.
- Características y beneficios• Conexión a tierra de 25 pies y tres cables • La función Quik-Lok® permite la sustitución rápida de un cable dañado • Cable hi-flex de calidad premium, enchufe tipo 5-15P NEMA • Fácil cambio de cable en el campo
- Para usar conTaladro de cierre de cuarto de 0100-20 HD, Taladro de cierre de cuarto de 0101-20 HD, Taladro de cierre de cuarto de 0200-20 HD, Taladro de cierre de cuarto de 0202-20 HD, Taladro de cierre de cuarto de 0299-20 HD
- Número de Upc del fabricante045242161805
- UPC_NO045242161805
Descripción general
- 25 pies, conexión a tierra de tres hilos
- La función Quik-Lok® permite sustituir rápidamente un cable dañado
- Cable hi-flex de grado premium, enchufe tipo 5-15P NEMA
- Fácil cambio de cable en el campo