Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg.
- Incrementos1/8 pulg.
- Tamaño de broca más grande1 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño3/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPerfore orificios pequeños y limpios en cualquier ángulo en una variedad de materiales con el juego de brocas de mandrinar planas universales Milwaukee® de 6 pulg. de 6 piezas. Estas brocas de mandrinar planas de primera calidad están hechas de acero con alto contenido de carbono tratado térmicamente, por lo que los puntos de broca y los filos de corte se pueden volver a afilar para ahorrar costes y prolongar la vida útil. Orificios rápidos y limpios en cualquier ángulo en madera, plástico, contrachapado y Formica. Estas brocas ofrecen una profundidad de taladrado de 6 pulg., pero se pueden utilizar con una extensión de 12 pulg. (48-28-3350) para taladrado profundo extendido. Diámetro de mango de 3/16 pulg. El juego consta de seis de los bits de tamaño más populares (3/8 pulg., 1/2 pulg., 5/8 pulg., 3/4 pulg., 7/8 pulg. y 1 pulg.) en un estuche de transporte.
- Tipo de punto centralPunto recto
- Cortadora curvaNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante045242180059
- MaterialAcero al carbono
- Número de piezas6
- Número de espolones2
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- Orificio de pesca de alambreOrificio de alambre
Descripción general
- Económico: los puntos de broca y los filos de corte se pueden volver a afilar para una larga vida útil
- Orificios limpios: el acero al carbono tratado con calor le permite perforar orificios limpios rápidamente
- Versátil: los tamaños más populares para mandrinar pequeños orificios en madera, plástico, contrachapado y Formica
- Cualquier ángulo, dos longitudes: añada una extensión de 12 pulg. para taladrado profundo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee