Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total4-1/4 pulg., 5-1/2 pulg., 6-7/8 pulg., 8 pulg., 9-1/4 pulg.
- Rango de tamaños de llave1/4 x 5/16 a 3/4 x 7/8 pulg.
- Tamaños de llave1/2 x 9/16 pulg., 1/4 x 5/16 pulg., 3/4 x 7/8 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/8 x 11/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoSimple
- Accesorios incluidosRollo de herramientas denim
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas5
- UPC_NO076799094391
- Tipo de juego de llavesExtremo de la caja de trinquete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Agarre WrightComo característica estándar en el extremo abierto de las llaves combinadas de Wright, las protuberancias colocadas con precisión están diseñadas a medida para cada tamaño de llave para mantenerla asentada en el sujetador, aumentar el par y reducir el deslizamiento.
Ver la documentación
Productos principales de WrightMotion ofrece los principales productos de Wright para aplicaciones de producción de acero, lo que enfatiza la fiabilidad y el rendimiento. Las soluciones de Wright se posicionan como opciones fiables para entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
La diferencia de WrightDurante casi 100 años, Wright ha estado innovando, diseñando y forjando herramientas que superan los puntos en los que otros fracasan. La visión siempre ha sido garantizar la confianza y proteger a aquellos que están construyendo nuestro mañana.
Ver la documentación