Motion
4178CL
Juego de protector facial y arnés: color transparente de la ventana, revestimiento sin recubrimiento de la ventana, material de la ventana depionato, material del arnés de norilo
Artículo MI #02649816
No. Fabricante 4178CL
Precio10.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de protector facial y arnés: color transparente de la ventana, revestimiento sin recubrimiento de la ventana, material de la ventana depionato, material del arnés de norilo
Artículo MI #02649816
No. Fabricante 4178CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    17 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Material del arnés
    Noryl
  • Tipo de arnés
    Arnés
  • Línea de productos
    F400
  • Tipo
    Protector facial y arnés
  • UPC_NO
    162463150137
  • Ventilación
    No ventilado
  • Revestimiento de ventana
    Sin recubrimiento
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    Propionato

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTANA DE PROTECCIÓN FACIAL 4178CL , TRANSPARENTE, 0,060",
  • Fabricado con propionato duradero de 0.060" de grosor
  • Gran combinación de protección contra impactos, resistencia química y claridad
  • Disponible en anchos de 3 para satisfacer necesidades ambientales específicas
  • Cumple con las normas ANSI Z87.1 y está certificado según CSA Z94.3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo