Motion
02-137425-2
02-137425-2
Artículo MI #02650523
No. Fabricante 02-137425-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-137425-2
Artículo MI #02650523
No. Fabricante 02-137425-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida de 4-Bolt SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida de 4-Bolt SAE

Detalles

  • Desplazamiento
    137.7 cm3/r, 55.7 cm3/r
  • Par continuo máximo
    820 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    121.23383808 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    45° en sentido antihorario
  • Serie
    4525V
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
4525V42A17 86BB22R BOMBA
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

Los clientes también compraron