Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSER200FSXAM1
- UPC_NO0808250311934