Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.04 pulg.
- Número de cuchillas25
Descripción general
- Hojas grabadas con tamaño decimal y equivalente métrico
- Incluye todos los tamaños de cuchilla corta de 0,0015" a 0,040" excepto 0,019"
- Contiene 25 hojas cortas en el soporte