Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-5/16 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.006 pulg., 0.007 pulg., 0.008 pulg., 0.009 pulg., 0.01 pulg., 0.011 pulg., 0.012 pulg., 0.013 pulg., 0.014 pulg., 0.015 pulg., 0.016 pulg., 0.017 pulg., 0.018 pulg., 0.019 pulg., 0.02 pulg., 0.021 pulg., 0.022 pulg., 0.023 pulg., 0.024 pulg., 0.025 pulg., 0.026 pulg., 0.027 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.004 a 0.027 pulg.
- Número de cuchillas22
Descripción general
- Cuchillas "Go and No-Go"
- Soporte de 1/2" de ancho por 3-5/16" de largo
- Cada hoja tiene dos grosores diferentes
- Hojas grabadas con tamaño decimal y equivalente métrico
- Sizes include: .004/.006", .005/.007", .006/.008", .007/.009", .008/.010", .009/.011", .010/.012", .011/.013", .012/.014", .013/.015", .014/.016", .015/.017", .016/.018", .017/.019", .018/.020", .019/.021", .020/.022", .021/.023", .022/.024", .023/.025", .024/.026”, .025/.027"