Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.0015 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.01 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.017 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.019 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.021 pulgadas, 0.025 pulgadas, 0.027 pulgadas, 0.03 pulgadas, 0.04 pulgadas
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaRecto
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.0015 a 0.04 pulg.
- Número de cuchillas25
Descripción general
- Hojas de 1/2" de ancho por 12" de largo en soporte de hoja de acero
- Hojas grabadas con tamaño decimal y equivalente métrico
- Includes sizes: .0015", .002", .003", .004", .005", .006", .007", .008", .009", .010", .011", .012", .013", .014", .015", .016", .017", .018", .019", .020", .021", .025", .027", .030" and .040"