Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Grosor0.006 pulg., 0.008 pulg., 0.01 pulg., 0.011 pulg., 0.012 pulg., 0.013 pulg., 0.014 pulg., 0.015 pulg., 0.018 pulg., 0.019 pulg., 0.02 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Tipo de cuchillaDesplazamiento
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.006 a 0.02 pulg.
- Número de cuchillas11