Motion
J00MM15
Calibre de espesores y espesores - Juego, Longitud de la hoja 3 in, Rango de 0.06 a 0.7 mm, 15 hojas
Artículo MI #02650960
No. Fabricante J00MM15
Precio15.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre de espesores y espesores - Juego, Longitud de la hoja 3 in, Rango de 0.06 a 0.7 mm, 15 hojas
Artículo MI #02650960
No. Fabricante J00MM15
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
Precio15.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.7 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    De 0.06 a 0.7 mm
  • Número de cuchillas
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
J00MM15 CALIBRE DEL ALIMENTADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo