Motion
CL-4-HRP-S
Émbolo de resorte, diámetro: 1/2", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02650981
No. Fabricante CL-4-HRP-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Émbolo de resorte, diámetro: 1/2", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02650981
No. Fabricante CL-4-HRP-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Fuerza final
    5 lb
  • Fuerza inicial
    1 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Diámetro de la punta
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-4-HRP-S ÉMBOLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo