Motion
PTR-4.00-SS-R

PCI
PTR-4.00-SS-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-SS-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02651253
No. Fabricante PTR-4.00-SS-R
Precio751.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-4.00-SS-R

Rodillo de oruga simple - Serie PTR-SS-R, 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 1.2500 pulg. de diámetro del pasador, 2.7500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02651253
No. Fabricante PTR-4.00-SS-R
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
Su precio$751.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    7.33 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    PTR-SS-R
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo de pasador
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-400SSR RODILLO DE SEGUIMIENTO
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo