Motion
222SM115-TVPA

FAG (SCHAEFFLER)
222SM115-TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 115 mm D.I., 230 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02651380
No. Fabricante 222SM115-TVPA
Precio8,039.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
222SM115-TVPA

Cojinete de rodillos esférico - 115 mm D.I., 230 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #02651380
No. Fabricante 222SM115-TVPA
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
Precio8,039.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    2.5200 pulg. | 64 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    32.728 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 222SM, rodamientos de rodillos esféricos divididos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1.290 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222S
  • UPC_NO
    4012801478816

Descripción general

Descripción del fabricante
222SM115-TVPA
  • Se puede utilizar en carcasas métricas o en pulgadas existentes, reduciendo así los costes de sustitución
  • No se requiere ninguna modificación importante en las carcasas existentes
  • Capacidad comparable a la del cojinete sólido
  • El diseño esférico de doble fila proporciona una alta capacidad de empuje
  • La autoalineación interna le ofrece una mayor capacidad de desalineación dinámica
  • La instalación simplificada con menos piezas implica menos tiempo de inactividad
  • El diseño de un rodamiento para arreglos fijos o flotantes ayuda a reducir los costos de inventario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs