Motion
239/670-B-K-MB-T52BW

FAG (Schaeffler)
239/670-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02651487
No. Fabricante 239/670-B-K-MB-T52BW
Precio111,858.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/670-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 900 mm D.E., 170 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02651487
No. Fabricante 239/670-B-K-MB-T52BW
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
Precio111,858.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    670 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    900 mm
  • En general Ancho  
    170 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    690.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 239..-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Velocidad máxima
    710 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4026677942821

Descripción general

Descripción del fabricante
239/670-B-K-MB-T52BW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos