Motion
HRS 1 A 9.5 PP UNC 02059136

HYDAC
HRS 1 A 9.5 PP UNC 02059136

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 0.37 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/8 in
Artículo MI #02651505
No. Fabricante HRS 1 A 9.5 PP UNC 02059136
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 1 A 9.5 PP UNC 02059136

Abrazadera de tubo para servicios pesados - Módulo de apilamiento, calibre de 0.37 in, mitades de polipropileno, tubo de 3/8 in
Artículo MI #02651505
No. Fabricante HRS 1 A 9.5 PP UNC 02059136
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
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    3/8 – 16 x 1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.37 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    3/8 en tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Alta resistencia
  • Número de catálogo del fabricante
    02059136
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 1 A 9.5 PP UNC

También puede gustarle