Motion
GE60-FO-2RS

INA (Schaeffler)
GE60-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 60 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Sellado
Artículo MI #02651586
No. Fabricante GE60-FO-2RS
Precio860.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GE60-FO-2RS

Cojinete plano esférico - Orificio de 60 mm, 105 mm OD, Ancho del anillo interior de 63 mm, Sellado
Artículo MI #02651586
No. Fabricante GE60-FO-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio860.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    92 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    63 mm
  • Desalineación Ángulo  
    17 °
  • Ancho del anillo exterior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Peso
    5.46 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +130 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    315000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1560000 N
  • Estándares cumplidos
    ISO-12 240-1
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4012802533828

Descripción general

Descripción del fabricante
GE60-FO-2RS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle