Motion
SBO210-0.5E4/112S-210CK

HYDAC
SBO210-0.5E4/112S-210CK

Acumulador de diafragma 02108692 - Capacidad de 0.132 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de carcasa 4.13 in, Material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #02651684
No. Fabricante SBO210-0.5E4/112S-210CK
Precio345.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
SBO210-0.5E4/112S-210CK

Acumulador de diafragma 02108692 - Capacidad de 0.132 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 8 (3/4–16 UNF), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de carcasa 4.13 in, Material de carcasa de acero al carbono
Artículo MI #02651684
No. Fabricante SBO210-0.5E4/112S-210CK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$345.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    3.7 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Altura total
    6.87 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.13 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.132 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    VG8 Válvula Schrader
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 210
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO210-0.5E4/112S-210CK

You May Also Like