Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa5.3125 pulg.
- Longitud de la carcasa6.1250 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante4M
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo260 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación1:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante662288231622
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
Descripción general
- Carcasa de aluminio, línea perforada para una alineación precisa del engranaje y el cojinete
- Los rodamientos de bolas y rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan una gran capacidad de carga elevada
- Engranajes de acero aleado carburado fabricados según los estándares de AGMA para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Los sellos de aceite de contacto de doble labio se mueven en ejes de tierra de penetración endurecidos para un funcionamiento sin fugas