Motion
607062
Cadena de aleación Herc-Alloy® - Acero aleado de grado 80 de 5/8 pulg., capacidad de 18100 lb, 0.63 pulg. de diámetro de enlace, 200 pies
Artículo MI #02651821
No. Fabricante 607062
Precio20.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de aleación Herc-Alloy® - Acero aleado de grado 80 de 5/8 pulg., capacidad de 18100 lb, 0.63 pulg. de diámetro de enlace, 200 pies
Artículo MI #02651821
No. Fabricante 607062
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
Precio20.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.777 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.855 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.63 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Tamaño comercial
    5/8 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 80
  • Tipo de cadena
    Aleación
  • Descripción Palabra clave
    Acero aleado de grado 80
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    6.8/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    043927212712
  • Capacidad de carga de trabajo
    18100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
607062 CADENA GR-80 5/8" (0,630)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"