Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor400 ml
- Altura7.91
- Grado ISO460
- Longitud2.58
- Peso0.8
- Ancho2.5
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al agua
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Cantidad del paquete12 por caja
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- TipoPropósito general