Motion
HMPB6905-6

DUFF-NORTON
HMPB6905-6

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad y potenciómetro
Artículo MI #02656999
No. Fabricante HMPB6905-6
Precio1,922.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
HMPB6905-6

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con motor de alta velocidad y potenciómetro
Artículo MI #02656999
No. Fabricante HMPB6905-6
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
Su precio$1,922.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    18.00 pulg.
  • Longitud retraída
    14.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    5.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    11 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Velocidad a plena carga
    1.33 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HMPB-6905-6 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • IP50 Protección (IP52 opcional)
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Freno de resorte patentado
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Montaje de horquilla doble
  • Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
  • Interruptores límite de carrera ajustables internos
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron