Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3600 mm
- Tamaño nominal del raíl15 mm
- Altura total16 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del tornillo del raílM3 x 0.5
Detalles
- Clase de precisiónPrecisión compensada
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-240 a 204 °C | -400 a 400 °F
- Estilo de raílMiniatura
- Tipo de raílRiel de canal en U mini
- SerieMinirriel