Motion
F730-60-B5-G

BOSTON GEAR
F730-60-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02658015
No. Fabricante F730-60-B5-G
Precio2,659.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-60-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #02658015
No. Fabricante F730-60-B5-G
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
Precio2,659.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 6.77 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.77 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.200 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1921 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    60724-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711607244
  • Potencia de entrada máxima
    1.200 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711607244

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-60-B5-G