Motion
AOCH35-5
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCH, tamaño 35, tamaño de 2 NPT puerto
Artículo MI #02658693
No. Fabricante AOCH35-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie AOCH, tamaño 35, tamaño de 2 NPT puerto
Artículo MI #02658693
No. Fabricante AOCH35-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30.1900 pulg.
  • Longitud total
    33.8100 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Tamaño de la unidad
    35

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    AOCH
  • Material del tubo
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
AOCH35-5 INTERCAMBIADORES DE CALOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"